品番 : EA547DH-100
品名 : 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製)
高強度鋼製で耐久性に優れています
仕様
| 材質 | 高強度鋼 | ねじ径(NPT) | 1” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1120mm | 重量 | 2.49kg |
| 適合ヘッド | EA547A-4・EA547B-19・-25 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0228ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA547DH-75 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製) |
| EA547DH-100 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA547A-4 : 1/2"-3/4" コンジットベンダー |
| 関連商品 | EA547B-19 : 1/2" コンジットベンダー |
| 関連商品 | EA547B-25 : 3/4" コンジットベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
