詳細表示

このページのURL:

品番 : EA547DH-75

品名 : 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製)

カタログ訂正

25/12/25 ●コンジットベンダー EA547B-19、25には使用できません。 (1157 No.56、57)

高強度鋼製で耐久性に優れています

仕様

ねじ径(NPT) 3/4” 全長(mm) 965
重量(kg) 1.86 材質 高強度鋼
高強度鋼製で耐久性に優れています
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 17:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0228ページ
バリエーション一覧
EA547DH-75 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製)
EA547DH-100 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top