品番 : EA547B-25
品名 : 3/4" コンジットベンダー
足踏式で、電線管を受ける溝は滑らかに加工され、曲げ加工時の歪みを最小にします
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35225 |
---|---|---|---|
鋳鉄製 | |||
1”のガスパイプをハンドルに | |||
用途及び呼び | 薄鋼電線管C25、厚鋼電線管G22、R:165mm | 重量 | 3.9kg |
曲げ溝は、標準コード半径に適合。30°、45°、60°、90° の曲げ角度の目盛り付き。 | |||
足踏み式コンジットベンダー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/03 09:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA547B-19 1/2" コンジットベンダー |
EA547B-25 3/4" コンジットベンダー |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA547DH-100 : 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製) |
拡大