品番 : EA547BH-19
品名 : 1/2" コンジットベンダー(ハンドル付)
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
材質 | ヘッド:鋳鉄、ハンドル:高強度鋼 | 目盛 | 30°・45°・60°・90° |
用途及び呼び | 薄鋼電線管:C19(3/4”)厚鋼電線管:G16(1/2”) | 全長(mm) | 1180 |
重量(kg) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0228ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA547BH-19 1/2" コンジットベンダー(ハンドル付) |
EA547BH-25 3/4" コンジットベンダー(ハンドル付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)