詳細表示

このページのURL:

品番 : EA547G-4A

品名 : 1/2" コンジットベンダー

狭い半径の曲げ加工に

仕様

適合電線管 厚鋼電線管(呼び):G16(1/2”) 全長 1050mm
重量 3.1kg
強度に優れた鋳鋼製
ヘッド部分とハンドルは溶接されています。
追加説明
カタログ価格

51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/07 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0228ページ
バリエーション一覧
EA547G-4A 1/2" コンジットベンダー
EA547G-6A 3/4" コンジットベンダー
EA547G-8A 1" コンジットベンダー
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 先端部拡大
  • 先端部拡大

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top