品番 : EA547G-8A
品名 : 1" コンジットベンダー
狭い半径の曲げ加工に
仕様
厚鋼電線管(呼び) | G28(1”) | 全長 | 1500mm |
---|---|---|---|
重量 | 5.9kg | ||
鋳鋼製 | |||
ヘッド部分とハンドルは溶接されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/21 09:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0228ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA547G-4A 1/2" コンジットベンダー |
EA547G-6A 3/4" コンジットベンダー |
EA547G-8A 1" コンジットベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)