詳細表示

このページのURL:

品番 : EA547GC-25

品名 : 1" コンジットベンダー

カタログ訂正

26/01/26 ●ヘッド材質の訂正 誤)アルミ合金 ⇒ 正)鋳鉄 (No.57 0993)

フットペダルを大きくして、コントロール性・安定性・てこ比を高めたデザイン

仕様

適合電線管 薄鋼電線管(呼び):C25(1”)
厚鋼電線管(呼び):G22(3/4”)
全長 1100mm
重量 6.8㎏ 材質 ヘッド:鋳鉄
ハンドル:スチール
角度目盛 10°・22.5°・30°・45°・60° 曲げ半径 165.1mm
速く、簡単に角度をつけることができます。
目盛りは暗い場所でも視認性が良く読み取りやすくなっています。
ペダル部分はてこの応用を利用しており、スリップしません。
足をかけることで、より作業しやすくなります。
ハンドルパイプ付
追加説明
カタログ価格

52,800 (税抜)/ 58,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/11 06:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0228ページ
バリエーション一覧
EA547GC-19 3/4" コンジットベンダー
EA547GC-25 1" コンジットベンダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top