品番 : EA547GC-19
品名 : 3/4" コンジットベンダー
カタログ訂正
26/01/26 ●ヘッド材質の訂正 誤)アルミ合金 ⇒ 正)鋳鉄 (No.57 0993)
フットペダルを大きくして、コントロール性・安定性・てこ比を高めたデザイン
仕様
| 適合電線管 | 薄鋼電線管(呼び):C19(3/4”) 厚鋼電線管(呼び):G16(1/2”) |
全長 | 950mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.1kg | 材質 | ヘッド:鋳鉄 ハンドル:スチール |
| 角度目盛 | 10°・22.5°・30°・45°・60° | 曲げ半径 | 130.2mm |
| 速く簡単に角度をつけることができます。 | |||
| 目盛りは暗い場所でも視認性が良く読み取りやすくなっています。 | |||
| ペダル部分はてこの応用を利用しておりスリップしません。 | |||
| 足をかけることでより作業しやすくなります。 | |||
| ハンドルパイプ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA547GC-19 3/4" コンジットベンダー |
| EA547GC-25 1" コンジットベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大

