品番 : EA550CA-310
品名 : 1/4"DRx80mm ソケットアダプター
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225V1/4 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 80 | 差込角 | 1/4” |
| 重量 | 29g | 適合品番 | EA550CA-300 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0503ページ 0532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550CA-310 1/4"DRx80mm ソケットアダプター |
| EA550CA-320 3/8"DRx80mm ソケットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット) |
| 本体 | EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型) |
| 本体 | EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付) |
