詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-14A

品名 : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8326.A3.2-16Nm
トルク範囲(N・m) 3.2~16 全長(mm) 92
精度 ±6% 重量(g) 194
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0503ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top