品番 : EA550CH-3
品名 : 3.0x120mm [Hexagon]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225D3 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 3 | 適合ネジ | M4 |
全長(mm) | 120 | 適合品番 | EA550CA-300 |
重量 | 21g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/02 20:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0514ページ 0542ページ |