品番 : EA550CH-6
品名 : 6.0x180mm [Hexagon]ビット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225D6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | サイズ(mm) | 6 |
| 適合ネジ | M8 | 重量 | 65g |
| 適合品番 | EA550CA-300 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ 0542ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット) |
| 本体 | EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型) |
| 本体 | EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付) |
