詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CH-4

品名 : 4.0x140mm [Hexagon]ビット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB225D4
全長(mm) 140 サイズ(mm) 4
適合ネジ M5 重量 31g
適合品番 EA550CA-300
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/08 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ 0532ページ
バリエーション一覧
EA550CH-3 3.0x120mm [Hexagon]ビット
EA550CH-4 4.0x140mm [Hexagon]ビット
EA550CH-5 5.0x160mm [Hexagon]ビット
EA550CH-6 6.0x180mm [Hexagon]ビット
EA550CH-8 8.0x200mm [Hexagon]ビット
EA550CH-10 10.0x220mm [Hexagon]ビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550CH-5です。
  • ※写真はEA550CH-5です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top