品番 : EA550CH-5
品名 : 5.0x160mm [Hexagon]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225D5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 160 | サイズ(mm) | 5 |
適合ネジ | M6 | 適合品番 | EA550CA-300 |
重量 | 45g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 10:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0514ページ 0542ページ |