品番 : EA550CM-40
品名 : T40x160mm [Torx]ビット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225T40 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 58g | 適合品番 | EA550CA-300 |
| サイズ | T40 | 全長(mm) | 160 |
| 適合ネジ | M8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ 0542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550CM-15 T15x120mm [Torx]ビット |
| EA550CM-20 T20x140mm [Torx]ビット |
| EA550CM-25 T25x160mm [Torx]ビット |
| EA550CM-30 T30x160mm [Torx]ビット |
| EA550CM-40 T40x160mm [Torx]ビット |
| EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット) |
| 本体 | EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型) |
| 本体 | EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA550CM-25です。
