品番 : EA550CM-15
品名 : T15x120mm [Torx]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225T15 |
---|---|---|---|
重量 | 19g | 適合品番 | EA550CA-300 |
サイズ | T15 | 全長(mm) | 120 |
適合ネジ | M3.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0514ページ 0542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550CM-15 T15x120mm [Torx]ビット |
EA550CM-20 T20x140mm [Torx]ビット |
EA550CM-25 T25x160mm [Torx]ビット |
EA550CM-30 T30x160mm [Torx]ビット |
EA550CM-40 T40x160mm [Torx]ビット |
EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット |