品番 : EA550CK-8
品名 : 8.0x110mm [Nat]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225F8 |
---|---|---|---|
重量 | 39g | 適合品番 | EA550CA-300 |
全長(mm) | 110 | サイズ(mm) | 8 |
適合ネジ | M5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/08 07:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0529ページ 0558ページ |