品番 : EA723PB-14
品名 : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8326.A3.2-16Nm |
---|---|---|---|
トルク範囲(N・m) | 3.2~16 | 全長(mm) | 92 |
精度 | ±6% | 重量(g) | 194 |
視認しやすいアナログ目盛。 | |||
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。 | |||
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大