品番 : EA550CG-13
品名 : 13.0x2.0x200mm [-]ビット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225C7 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 81 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)13×2.0 |
| 全長(mm) | 200 | 適合ねじサイズ | M8 |
| 適合品番 | EA550CA-300 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ 0542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550CG-6.5 6.5x1.0x140mm [-]ビット |
| EA550CG-8 8.0x1.2x160mm [-]ビット |
| EA550CG-10 10.0x1.6x180mm [-]ビット |
| EA550CG-13 13.0x2.0x200mm [-]ビット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット) |
| 本体 | EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型) |
| 本体 | EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付) |
