詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CL-3

品名 : PZ3x180mm [Pozidriv]ビット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB225PZ3
重量 60g 適合品番 EA550CA-300
サイズ PZ#3 全長(mm) 180
軸径(φmm) 8
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/17 13:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0514ページ 0542ページ
バリエーション一覧
EA550CL-2 PZ2x160mm [Pozidriv]ビット
EA550CL-3 PZ3x180mm [Pozidriv]ビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550CL-2です。
  • ※写真はEA550CL-2です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top