詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CJ-1

品名 : #1x140mm [+]ビット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB225PH1
重量 32g 適合品番 EA550CA-300
サイズ (+)#1 全長(mm) 140
軸径(φmm) 6.5
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 23:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ 0532ページ
バリエーション一覧
EA550CJ-1 #1x140mm [+]ビット
EA550CJ-2 #2x160mm [+]ビット
EA550CJ-3 #3x180mm [+]ビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550CJ-2です。
  • ※写真はEA550CJ-2です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top