品番 : EA550CK-6
品名 : 6.0x 90mm [Nat]ビット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB225F6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 26g | 適合品番 | EA550CA-300 |
| 全長(mm) | 90 | サイズ(mm) | 6 |
| 適合ネジ | M3.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ 0542ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット) |
| 本体 | EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型) |
| 本体 | EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付) |
