詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550CK-10

品名 : 10.0x140mm [Nut]ビット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB225F10
重量 63g 適合品番 EA550CA-300
全長(mm) 140 サイズ(mm) 10
適合ネジ M6
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/19 03:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ 0532ページ
バリエーション一覧
EA550CK-5.5 5.5x 90mm [Nut]ビット
EA550CK-6 6.0x 90mm [Nut]ビット
EA550CK-7 7.0x100mm [Nut]ビット
EA550CK-8 8.0x110mm [Nut]ビット
EA550CK-9 9.0x120mm [Nut]ビット
EA550CK-10 10.0x140mm [Nut]ビット
EA550CK-11 11.0x160mm [Nut]ビット
EA550CK-12 12.0x170mm [Nut]ビット
EA550CK-13 13.0x180mm [Nut]ビット
ウェブカタログ画像
※写真はEA550CK-11です。
  • ※写真はEA550CK-11です。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top