品番 : EA550KA-41
品名 : #0x100mm ねじ除りビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-23N-0 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | M1~M2.6 (+0ねじ用) |
仕様 | 対辺6.35mm六角軸 |
| 全長 | 100mm | 軸長 | 35mm |
| 軸径 | φ2mm | 材質 | 本体:特殊合金鋼 ブレード:HSS 固定用ねじ:鋼材 |
| 重量 | 25g | ||
| 手回しでなめた精密ねじが外せます。 | |||
| ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 | |||
| 垂直に強く押し付けながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジを外します。 | |||
| 熱処理をされたネジには使用できません。 | |||
| ビットは手回し専用です。必ず差替えハンドルに取り付けて使用ください。 | |||
| 電動ドライバーでは使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550KA-40 #0 ねじ取りビットセット(差替式/精密用) |
| EA550KA-41 #0x100mm ねじ除りビット |
| EA550KA-42 #0 ねじ除りビット用替ブレード |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
