品番 : EA550KA-42
品名 : #0 ねじ除りビット用替ブレード
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-23N-EX |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | M1~M2.6(+0ネジ) | 仕様 | 対辺6.35mm六角軸 |
| セット内容 | なめた精密ネジはずしビット交換用ブレード 専用レンチ(1.5mmL型六角) 固定ネジ |
材質 | ブレード:HSS 固定用ねじ:鋼材 専用レンチ:特殊合金鋼 |
| 重量 | 3g | ||
| なめた精密ネジはずし用交換ブレード | |||
| 専用ビット側面のホーローセットをゆるめ、ブレードを交換してください。 | |||
| なめた精密ネジが外せる | |||
| ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。 | |||
| 垂直に強く押し付けながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ねじを外します。 | |||
| 熱処理されたネジには使用できません。 | |||
| 電動ドライバーでは使用しないでください。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550KA-40 #0 ねじ取りビットセット(差替式/精密用) |
| EA550KA-41 #0x100mm ねじ除りビット |
| EA550KA-42 #0 ねじ除りビット用替ブレード |
ウェブカタログ画像
拡大
