品番 : EA550M-100
品名 : 12本組 ドライバーセット(精密用)
各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073677 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 12点組 | (+)ドライバー | #000・#00・#0 |
| (-)ドライバー | (刃幅×刃厚) 1.5×0.23mm 2.5×0.35mm |
トルクスドライバー(イジリ止付) | T8・T10 |
| ナットドライバー | 2.5・3.0mm | スパナドライバー | 1×3.5mm |
| トルクスプラスドライバー | 1IPR | マイクロスティックスドライバー | m |
| 各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
