品番 : EA550MD-24
品名 : # 0x40mm [+]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ内容
26/03/25 ハンドル部分は赤色リングが付きます。(No.57 1253)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118026 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2050 | 先端 | #0 |
| 軸径 | 3.0mm | 軸長 | 40mm |
| 全長 | 137mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/05 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
