詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MD-27

品名 : # 1x80mm [+]ドライバー(精密用)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118024
商品名 2050 全長 177mm
先端 #1 軸長 80mm
軸径(mm) 4.0
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/11/14 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA550MD-21 #000x40mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-22 # 00x40mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-23 # 00x60mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-24 # 0x40mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-25 # 0x60mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-26 # 1x60mm [+]ドライバー(精密用)
EA550MD-27 # 1x80mm [+]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 内部構造
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top