品番 : EA550MD-23
品名 : # 00x60mm [+]ドライバー(精密用)
モデルチェンジ内容
26/03/25 ハンドル部分は赤色リングが付きます。(No.57 1253)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2050 | 先端 | #00 |
| 軸径 | 2.5mm | 軸長 | 60mm |
| 全長 | 157mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
※代表画像
