品番 : EA550MG-2.5
品名 : 2.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 118112 |
---|---|---|---|
商品名 | 2069 | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 60 | ハンドル長(mm) | 97 |
全長 | 157mm | 軸径(mm) | 5.7 |
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。 | |||
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。 | |||
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0534ページ |
拡大
※画像はEA550MG-1.5です。