品番 : EA550MG-6
品名 : 6.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 345281 |
---|---|---|---|
商品名 | 2069 | ナット対辺 | 6.0mm |
軸長 | 60mm | 全長 | 157mm |
軸径(mm) | 8.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/02 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0518ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA550MG-4です。