詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MD-10

品名 : #0x60mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118030
商品名 2055 先端 #0
軸長(mm) 60 軸径(mm) 3.0
ハンドル長(mm) 97 全長 157mm
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 20:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0508ページ
バリエーション一覧
EA550MD-10 #0x60mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)
EA550MD-11 #1x80mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 内部構造

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top