品番 : EA550MD-11
品名 : #1x80mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)
先端は耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 118032 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2055 | 先端 | #1 |
| 軸長(mm) | 80 | 軸径(mm) | 4.0 |
| ハンドル長(mm) | 97 | 全長 | 177mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550MD-10 #0x60mm [Pozidriv]ドライバー(精密用) |
| EA550MD-11 #1x80mm [Pozidriv]ドライバー(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
