品番 : EA550MG-101
品名 : 6本組/1.5-3.2mm [Nut]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | サイズ(mm) | 1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、3.2 |
| 軸長(mm) | 60 | ハンドル長(mm) | 97 |
| 全長(mm) | 157 | ケースサイズ(mm) | 270(W)×215(H) |
| 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。 |
|||
| 先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。 | |||
| ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| 工具袋付 | |||
| ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。 |
|||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
