品番 : EA550MK-160
品名 : 6本組 [-]ドライバー(精密用/ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1578A ESD | <セット内容> | 6本組 |
| 刃幅×刃厚(mm) | 1.2×0.25、1.5×0.23、1.8×0.30、2.0×0.40、2.5×0.4、3.0×0.50 | 軸長(mm) | 40、60、80 |
| 軸径(mm) | 2.0、2.5 | ハンドル長(mm) | 97 |
| 全長(mm) | 137、157、177 | ||
| 静電対策仕様。 | |||
| ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| 先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。 | |||
| 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| 早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。 | |||
| 導電性グリップ | |||
| 工具袋付 | |||
| ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
6本組
