詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MK-5

品名 : 2.5x0.40x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)

導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカー Wera 型番 030104
商品名 1578A ESD 軸長(mm) 80
軸径(mm) 2.5 ハンドル長(mm) 97
全長 177mm
静電対策仕様。
ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。
ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
導電性グリップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/04/11 13:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0509ページ

代替品

EA552AJ-7A
EA552AJ-9A
バリエーション一覧
EA550MK-0 0.8x0.16x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-1 1.2x0.25x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-2 1.5x0.23x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-3 1.8x0.30x60mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-4 2.0x0.40x60mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-4.5 2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-5 2.5x0.40x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-6 3.0x0.5 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-7 3.5x0.6 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
EA550MK-8 4.0x0.8 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
ウェブカタログ画像
  • 内部構造
  • 精密ゾーン
  • パワーゾーン
  • 空転キャップと早回しゾーン
  • ブラックポイント仕上げ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top