品番 : EA550MK-8
品名 : 4.0x0.8 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 030107 |
---|---|---|---|
商品名 | 1578A ESD | ||
導電性 | |||
全長 | 177mm | 軸長 | 80mm |
刃幅×刃厚 | 4.0×0.80mm | 軸径(mm) | 4.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 15:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |
拡大