品番 : EA550MK-0
品名 : 0.8x0.16x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030099 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1578A ESD | 刃幅×刃厚(mm) | 0.8x0.16mm |
| 軸長(mm) | 40 | 軸径(mm) | 2.0mm |
| ハンドル長(mm) | 97 | 全長 | 137mm |
| 静電対策仕様。 | |||
| ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| 先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。 | |||
| 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| 導電性グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
