品番 : EA552AJ-7A
品名 : 2.0x 0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.2,0-60ESD |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 2.0×0.40mm | 軸径 | φ2.5mm |
| 軸長 | 60mm | 全長 | 153mm |
| 重量 | 14g | ||
| ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。) | |||
| 細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。 | |||
| 回転グリップキャップで素早く回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/29 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
