品番 : EA552AJ-5A
品名 : 1.5x0.25x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.1,5-40ESD |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 1.5×0.25mm | 軸径 | φ2.5mm |
| 軸長 | 40mm | 全長 | 133mm |
| 重量 | 13.1g | ||
| 回転グリップキャップで素早く回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/06 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
