詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AJ-9A

品名 : 3.0x 0.5x173mm [-]精密ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8128.3,0-80ESD
刃幅×刃厚 3.0×0.5mm 軸径 φ3.0mm
軸長 80mm 全長 173mm
重量 16.8g
回転グリップキャップで素早く回せます。
細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0511ページ
バリエーション一覧
EA552AJ-4A 1.2x 0.2x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-5A 1.5x0.25x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-6A 1.8x 0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-7A 2.0x 0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-9A 3.0x 0.5x173mm [-]精密ドライバー(ESD)
EA552AJ-9B 3.5x 0.6x173mm [-]精密ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top