品番 : EA552AJ-4A
品名 : 1.2x 0.2x133mm [-]精密ドライバー(ESD)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.1,2-40ESD |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚 | 1.2×0.2mm | 軸径 | φ2.5mm |
軸長 | 40mm | 全長 | 133mm |
重量 | 13.1g | ||
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。) | |||
細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。 | |||
回転グリップキャップで素早く回せます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0537ページ |
拡大