品番 : EA550ML-100A
品名 : 6本組 [TORX]ドライバー(精密用/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | T4・T5・T6・T7・T8・T9 | 全長 | 137mm(T4・T5・T6) 157mm(T7・T8・T9) |
| 軸長 | 40mm(T4・T5・T6) 60mm(T7・T8・T9) |
ハンドル長 | 97mm |
| ケースサイズ | 270(W)×215(H)mm | ポケット数 | 6(幅28mmポケット×6個) |
| ケース重量 | 53g | ケース材質 | PVC |
| ESD静電対策精密トルクスドライバー | |||
| ホールド仕様。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。 | |||
| 透明ポケットの工具袋付き。スナップボタン付きで折りたたみ可能。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
