品番 : EA550ML-15
品名 : T5 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1567 | 先端 | T5 |
| 軸長(mm) | 40 | 全長 | 137mm |
| ホールド仕様付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| 軸径(mm) | 3.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/03 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
