詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550ML-48

品名 : T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー Wera 型番 030114
商品名 1567 ESD サイズ T8
軸長(mm) 60 全長 157mm
ハンドル長(mm) 97mm 軸径(mm) 3.0mm
先端ホールド機能なし
静電対策仕様
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/03 07:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA550ML-12 TX 2x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-13 TX 3x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-14 T4 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-15 T5 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-16 T6 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-17 T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-18 T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-19 T9 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-20 T10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
EA550ML-46 T 6x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
EA550ML-48 T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 空転キャップと早回しゾーン
  • ねじの寸法図
  • 精密ゾーン
  • パワーゾーン
  • 早回しゾーン
  • ※画像はEA550ML-46です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top