品番 : EA550ML-20
品名 : T10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 030406 |
---|---|---|---|
商品名 | 1567 | 先端 | T10 |
軸長(mm) | 60 | 全長 | 157mm |
ホールド仕様付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
軸径(mm) | 4.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/10 08:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0536ページ |
拡大