品番 : EA550ML-46
品名 : T 6x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030113 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1567 ESD | サイズ | T6 |
| 軸長(mm) | 60 | 全長 | 157mm |
| ハンドル長(mm) | 97mm | 軸径(mm) | 3.0mm |
| 先端ホールド機能なし | |||
| 静電対策仕様 | |||
| ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/03 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
