品番 : EA550MM-2
品名 : 2.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 030412 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1569 ESD | 軸長(mm) | 60 |
| 全長(mm) | 157 | 軸径(mm) | 5.7 |
| サイズ(mm) | 2.0 | ||
| ESDドライバー | |||
| 静電対策仕様 | |||
| 六角ねじ用 | |||
| ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 | |||
| ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA550MM-3.2です。

