詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MM-4

品名 : 4.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)

仕様

メーカー Wera 型番 030417
商品名 1569 ESD サイズ(mm) 4.0
軸長(mm) 60 全長(mm) 157
軸径(mm) 5.7
ESDドライバー
静電対策仕様
六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0510ページ

代替品

EA550MG-4
  • 品番

    EA550MG-4

  • コメント

    ESD ではありません

バリエーション一覧
EA550MM-1.5 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-1.8 1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-2 2.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-2.5 2.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-3 3.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-3.2 3.2x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-3.5 3.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-4 4.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-4.5 4.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-5 5.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
EA550MM-5.5 5.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
ウェブカタログ画像
※画像はEA550MM-3.2です。
  • ※画像はEA550MM-3.2です。
  • クラフトフォーム精密ハンドル\n人間工学に基づいた多種材質ハンドル。
  • 精密ゾーン\nハンドル出力側にある精密ゾーンにより、ユーザーは作業中に微調整を簡単に行えます。
  • パワーゾーン\n先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業に際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
  • 空転キャップと早回しゾーン\n空転できるキャップとハンドルの構造により、ドライバーを早回しすることができます。これにより、精密ドライバーを使用する時にハンドルを握り直して調整する必要がなくなります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top