品番 : EA550SB-17
品名 : [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です
仕様
| 適性のトルクがかかるとクラッチがかかります。 | |||
| 適合 | EA550SB-0.5~-3.0用 | サイズ | φ14×11mm |
|---|---|---|---|
| トルク値 | 設定:40mNm、最大:42.0mNm、最小:38.0mNm | 材質 | ステンレス鋼 |
| EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です | |||
| 一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です | |||
| 締めるトルク値が複数ある場合、複数のトルクアダプターを付けることで、取り外しせず作業が行えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
